SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-10ZA3
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
ボディオプション
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21456944
MXQ8-10ZA3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
39,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21456953
MXQ8-10ZA3-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
46,420
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください