エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-10ZH2

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-10ZH2 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(2) エンドロック
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21457136MXQ8-10ZH2(-) オートスイッチなし
¥41,970
¥38,980
¥42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21457145MXQ8-10ZH2-M9PWMM9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
¥48,460
¥43,980
¥48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする