曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30ZC3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30ZC3 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21462718MXQ8-30ZC3-M9BWL
¥46,420
¥42,980
¥47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする