SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30ZE3
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21472956
MXQ8A-30ZE3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
36,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21472965
MXQ8A-30ZE3-A93L
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
40,370
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください