エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30ZE4

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30ZE4 - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロックオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21472974MXQ8A-30ZE4-M9BVL(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
53,520
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21472983MXQ8A-30ZE4-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
52,530
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21472999MXQ8A-30ZE4-M9BZ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
53,410
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする