エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30ZE5

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30ZE5 - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(5) バッファ・軸方向配管オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21473008MXQ8A-30ZE5-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
47,520
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21473017MXQ8A-30ZE5-M9NL(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
48,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする