エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-100ASBT

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-100ASBT - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付機能オプション(-) 標準ストローク(mm)100アジャスターオプション(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバチューブ内径(Φmm)25内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21528518MXS25-100ASBT-M9BWV25100(-) 0.5M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
88,390
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21528527MXS25-100ASBT-M9BZ25100(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
88,610
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21528536MXS25-100ASBT-M9NL25100(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
88,060
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする