曜日別特売
MXS25-100ASBT-M9BWV エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-100ASBT SMC 21528518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-100ASBT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード
21528518
品番
MXS25-100ASBT-M9BWV
参考基準価格(税別)¥88,390販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
ストローク(mm)
100
アジャスターオプション
(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ
機能オプション
(-) 標準
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする