曜日別特売

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF20

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF20 - SMC
内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
オートドレン仕様
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21591624AF20-F02-27-2-A-X425G1/4G左→右オートドレンなし5
3,630
3,398
3,738(税込)
37日以内出荷
返品不可
21591764AF20-N02B-27-2-ANPT1/4NPT左→右オートドレンなし5
3,400
2,998
3,298(税込)
37日以内出荷
返品不可
21591825AF20-01-6-A-X64Rc1/8Rc左→右オートドレンなし5
3,410
2,998
3,298(税込)
37日以内出荷
返品不可
21591904AF20-02-27-40-A-X425Rc1/4Rc左→右オートドレンなし5
3,630
3,398
3,738(税込)
37日以内出荷
返品不可
21591974AF20-02C-A-X2141Rc1/4Rc左→右N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし5
7,430
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
21591579AF20-F01-7-10-AG1/8G左→右オートドレンなし5
2,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
21591588AF20-F02-A-X2141G1/4G左→右オートドレンなし5
5,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
21591615AF20-F02-27-10-AG1/4G左→右オートドレンなし5
3,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
21591649AF20-F02-7-2-AG1/4G左→右オートドレンなし5
2,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
21591685AF20-F02C-7-20-AG1/4G左→右N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし5
5,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
21591816AF20-01-27-10-ARc1/8Rc左→右オートドレンなし5
3,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
21591877AF20-01C-67CR-2-ARc1/8Rc右→左N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし5
5,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
21591929AF20-02B-A-X64Rc1/4Rc左→右オートドレンなし5
3,460
取扱い終了
返品不可
代替品有
21591947AF20-02B-7-10-ARc1/4Rc左→右オートドレンなし5
2,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
21591965AF20-02BC-7-100-ARc1/4Rc左→右N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし5
5,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
21592008AF20-02C-27-40-ARc1/4Rc左→右N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし5
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
21592017AF20-02C-67-40-ARc1/4Rc左→右N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし5
5,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
21591554AF20-F01-2-A-X425G1/8(F) G左→右(-) オートドレンなし5
3,630
取扱い終了
返品不可
21591563AF20-F01-6C-AG1/8(F) G左→右(-) オートドレンなし5
3,470
取扱い終了
返品不可
21591597AF20-F02-JR-AG1/4(F) G右→左(-) オートドレンなし5
2,930
取扱い終了
返品不可
21591606AF20-F02-2R-A-X425G1/4(F) G右→左(-) オートドレンなし5
3,630
取扱い終了
返品不可
21591633AF20-F02-6-A-X64G1/4G左→右オートドレンなし5
3,410
取扱い終了
返品不可
21591658AF20-F02B-JR-AG1/4(F) G右→左(-) オートドレンなし5
3,140
取扱い終了
返品不可
21591667AF20-F02B-R-AG1/4(F) G右→左(-) オートドレンなし5
2,960
取扱い終了
返品不可
21591676AF20-F02B-2-A-X425G1/4(F) G左→右(-) オートドレンなし5
3,840
取扱い終了
返品不可
21591694AF20-N01BC-R-ANPT1/8(N) NPT右→左(C) フロート式オートドレン(N.C.)5
5,270
取扱い終了
返品不可
21591703AF20-N02-2-A-X425NPT1/4(N) NPT左→右(-) オートドレンなし5
3,630
取扱い終了
返品不可
21591719AF20-N02-2J-ANPT1/4(N) NPT左→右(-) オートドレンなし5
3,370
取扱い終了
返品不可
21591728AF20-N02-27Z-100-ANPT1/4NPT左→右オートドレンなし5
3,190
取扱い終了
返品不可
21591737AF20-N02-6Z-ANPT1/4(N) NPT左→右(-) オートドレンなし5
2,920
取扱い終了
返品不可
21591746AF20-N02B-R-ANPT1/4(N) NPT右→左(-) オートドレンなし5
2,960
取扱い終了
返品不可
21591755AF20-N02B-2-A-X425NPT1/4(N) NPT左→右(-) オートドレンなし5
3,840
取扱い終了
返品不可
21591773AF20-N02B-7-2-ANPT1/4NPT左→右オートドレンなし5
2,960
取扱い終了
返品不可
21591789AF20-N02BC-2R-ANPT1/4(N) NPT右→左(C) フロート式オートドレン(N.C.)5
5,710
取扱い終了
返品不可
21591798AF20-N02BC-6-ANPT1/4(N) NPT左→右(C) フロート式オートドレン(N.C.)5
5,440
取扱い終了
返品不可
21591807AF20-N02C-2R-ANPT1/4(N) NPT右→左(C) フロート式オートドレン(N.C.)5
5,500
取扱い終了
返品不可
21591834AF20-01-7-10-ARc1/8Rc左→右オートドレンなし5
2,750
取扱い終了
返品不可
21591843AF20-01B-A-X2141Rc1/8Rc左→右オートドレンなし5
5,330
取扱い終了
返品不可
21591859AF20-01B-2-A-X425Rc1/8(-) Rc左→右(-) オートドレンなし5
3,840
取扱い終了
返品不可
21591868AF20-01B-7R-70-ARc1/8Rc右→左オートドレンなし5
2,960
取扱い終了
返品不可
21591886AF20-02-R-A-X2141Rc1/4Rc右→左オートドレンなし5
5,120
取扱い終了
返品不可
21591895AF20-02-2C-A-----
3,400
取扱い終了
返品不可
21591913AF20-02-6CJ-ARc1/4(-) Rc左→右(-) オートドレンなし5
3,650
取扱い終了
返品不可
21591938AF20-02B-2R-A-X425Rc1/4(-) Rc右→左(-) オートドレンなし5
3,840
取扱い終了
返品不可
21591956AF20-02B-7-70-ARc1/4Rc左→右オートドレンなし5
2,960
取扱い終了
返品不可
21591983AF20-02C-2-A-X2141Rc1/4Rc左→右N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし5
7,870
取扱い終了
返品不可
21591999AF20-02C-2C-ARc1/4Rc左→右N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし5
5,500
取扱い終了
返品不可
21592026AF20-02C-7-2-ARc1/4Rc左→右N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし5
5,060
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21591579AF20-F01-7-10-A65677021AF20-F01-7-10-DAF20-F01-7-10-A AF20-D Series エアフィルタ SMC 65677021AF20-D Series エアフィルタSMC1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21591588AF20-F02-A-X214124491769AF20-F02-L-DAF20-F02-A-X2141 AF20-D Series エアフィルタ SMC 24491769AF20-D Series エアフィルタSMC1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21591615AF20-F02-27-10-A66280466AF20-F02-27-10-DAF20-F02-27-10-A AF20-D Series エアフィルタ SMC 66280466AF20-D Series エアフィルタSMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21591649AF20-F02-7-2-A25963065AF20-F02-7-2-DAF20-F02-7-2-A AF20-D Series エアフィルタ SMC 25963065AF20-D Series エアフィルタSMC1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21591685AF20-F02C-7-20-A29551956AF20-F02C-7-20-DAF20-F02C-7-20-A AF20-D Series エアフィルタ SMC 29551956AF20-D Series エアフィルタSMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21591816AF20-01-27-10-A70910345AF20-01-27-10-DAF20-01-27-10-A AF20-D Series エアフィルタ SMC 70910345AF20-D Series エアフィルタSMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21591877AF20-01C-67CR-2-A38280886AF20-01C-67CR-2-DAF20-01C-67CR-2-A AF20-D Series エアフィルタ SMC 38280886AF20-D Series エアフィルタSMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21591929AF20-02B-A-X6458708986AF20-02B-D-X64AF20-02B-A-X64 AF20-D Series エアフィルタ SMC 58708986AF20-D Series エアフィルタSMC1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21591947AF20-02B-7-10-A66240225AF20-02B-7-10-DAF20-02B-7-10-A AF20-D Series エアフィルタ SMC 66240225AF20-D Series エアフィルタSMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21591965AF20-02BC-7-100-A31438946AF20-02BC-7-100-DAF20-02BC-7-100-A AF20-D Series エアフィルタ SMC 31438946AF20-D Series エアフィルタSMC1個
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21592008AF20-02C-27-40-A24496836AF20-02C-27-40-DAF20-02C-27-40-A AF20-D Series エアフィルタ SMC 24496836AF20-D Series エアフィルタSMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21592017AF20-02C-67-40-A27748948AF20-02C-67-40-DAF20-02C-67-40-A AF20-D Series エアフィルタ SMC 27748948AF20-D Series エアフィルタSMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする