エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F06B
仕様(-) なし
ボディサイズ40
取付け方法(B) ブラケット付
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
ケース(2) 金属ケース
内容量1個
空圧補器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26