エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-02B

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-02B SMC

ろ過度(μm)5 管接続口径Rc1/4 ボディサイズ40 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21593469 AF40-02B-7W-40-A 左→右 Rc オートドレンなし
4,870
 
 
取扱い終了

返品不可
21593478 AF40-02B-78R-40-A 右→左 Rc オートドレンなし
7,390
 
 
取扱い終了

返品不可
21593453 AF40-02B-2-A-X425
CADデータダウンロード
左→右 (-) Rc (-) オートドレンなし
5,850
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21593469 AF40-02B-7W-40-A 38280895 AF40-02B-7W-40-D AF40-02B-7W-40-D AF40-D Series エアフィルタ SMC 38280895 AF40-D Series エアフィルタ SMC 1個 7,498 税込8,248 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21593478 AF40-02B-78R-40-A 60729737 AF40-02B-78R-40-D AF40-02B-78R-40-D AF40-D Series エアフィルタ SMC 60729737 AF40-D Series エアフィルタ SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする