エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04C

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04C SMC

ボディサイズ40 ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
ろ過度(μm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21594004 AF40-04C-A-X2141 Rc1/2 Rc 左→右 N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし 5
11,220
9,998
10,998 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする