エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F20-75A

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F20-75A SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)75 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21673585 CDBM2F20-75A-HL-M9BL
CADデータダウンロード
-
17,880
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
21673594 CDBM2F20-75A-HL-M9BL-XC8
CADデータダウンロード
0~25
20,300
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
21673603 CDBM2F20-75A-HN-H7BWL-XC8 -
22,770
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
21673619 CDBM2F20-75A-HN-M9BL-XC8
CADデータダウンロード
0~25
20,020
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
21673628 CDBM2F20-75A-RL
CADデータダウンロード
-
11,060
9,898
10,888 (税込)
17日以内出荷

返品不可
21673637 CDBM2F20-75A-RL-C73CS
CADデータダウンロード
-
13,970
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
21673646 CDBM2F20-75A-RL-M9BL
CADデータダウンロード
-
17,880
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする