CDBM2F20-75A-HL-M9BL-XC8 エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F20-75A SMC 21673594

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F20-75A

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
21673594
品番
CDBM2F20-75A-HL-M9BL-XC8
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ストローク調整範囲(mm)
0~25
ストローク(mm)
75
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする