曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-250AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-250AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21763264MGPA32-250AZ-A93L
88,770
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする