曜日別特売
MGPA32-250AZ-A93L ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-250AZ SMC 21763264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-250AZ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード21763264品番MGPA32-250AZ-A93L
参考基準価格(税別)¥88,770販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする