ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-250Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-250Z - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)250ねじの種類(-) Rc軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21763273MGPA32-250Z-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
86,630
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
21763289MGPA32-250Z-M9BL-XB22(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
101,310
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
21763298MGPA32-250Z-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
86,520
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする