曜日別特売
MGPA32-250Z-M9BL-XB22 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-250Z SMC 21763289

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-250Z

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード21763289品番MGPA32-250Z-M9BL-XB22
参考基準価格(税別)¥101,310販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド仕様(-XB22) ショックアブソーバ/ソフトタイプRJ搭載ストローク(mm)250ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする