曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-50BZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-50BZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50軸受種類(A) 高精度ボールブッシュタイプポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21763535MGPA32-50BZ-M9BM-XC8M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
54,340
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21763544MGPA32-50BZ-M9NW-XC8M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
54,560
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21763553MGPA32-50BZ-XC9(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
44,110
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする