曜日別特売
MGPA32-50BZ-XC9 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-50BZ SMC 21763553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-50BZ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード21763553品番MGPA32-50BZ-XC9
参考基準価格(税別)¥44,110販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC9) 引込み調整形ストローク(mm)50軸受種類(A) 高精度ボールブッシュタイプポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする