ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-120Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-120Z - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
120
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21772197MGPL20-120Z-A93Z(Z) 5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,400
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21772206MGPL20-120Z-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21772215MGPL20-120Z-M9NL(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
39,160
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする