SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-40BZ
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)
40
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21783485
MGPL25-40BZ-M9BW-XC8
CADデータダウンロード
(-)0.5
¥
40,260
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21783494
MGPL25-40BZ-M9BWL-XC8
CADデータダウンロード
(L)3
¥
40,920
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください