SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-120Z
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
120
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(Z) 5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21791596
MGPL40-120Z-A93Z
CADデータダウンロード
¥
60,060
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください