SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-110M
ストローク(mm)
110
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22050325
CHDKGB40-110M-XC63
CADデータダウンロード
¥25,850
¥
24,980
¥27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22050334
CHDKGB40-110M-Z73L-XC63
CADデータダウンロード
¥30,800
¥
28,980
¥31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22050343
CHDKGB40-110M-Z73Z-XC63
CADデータダウンロード
¥31,460
¥
28,980
¥31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください