SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-120
ストローク(mm)
120
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22053317
CHDKGB63-120-M9BL-XC63
CADデータダウンロード
¥48,460
¥
43,980
¥48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22053326
CHDKGB63-120-M9BLS-XC63
CADデータダウンロード
¥45,320
¥
41,980
¥46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22053335
CHDKGB63-120-XC63
CADデータダウンロード
¥42,190
¥
38,980
¥42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください