SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-65
ストローク(mm)
65
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22055286
CHDKGB80-65-Z73-XC63
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥52,310
¥
47,980
¥52,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22055295
CHDKGB80-65-Z73L-XC63
CADデータダウンロード
(L) 3
¥52,970
¥
48,980
¥53,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください