曜日別特売

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-75

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-75 - SMC
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22055356CHDKGB80-75-Z73L-XC64(L) 3Z73
52,970
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22055365CHDKGB80-75-Z76(-) 0.5Z76
52,310
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22055374CHDKGB80-75-Z80(-) 0.5Z80
52,090
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする