SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGLB40
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22055636
CHDKGLB40-40
CADデータダウンロード
40
¥20,410
¥
18,980
¥20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22055645
CHDKGLB40-80-M9BL-XC63
CADデータダウンロード
80
¥29,980
¥
27,980
¥30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください