曜日別特売

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN80SR

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN80SR - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22069593CG5BN80SR-120120
91,100
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
22069609CG5BN80SR-4040
77,000
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする