CG5BN80SR-120 ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN80SR SMC 22069593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN80SR

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ストローク(mm)120
内容量1個注文コード22069593品番CG5BN80SR-120
参考基準価格(税別)¥91,100販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980
ストローク(mm)
120
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする