曜日別特売

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YA63

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YA63 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22128068CDQ2YA63-100DCZ-A93L100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥28,550
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
22128077CDQ2YA63-15DCMZ-M9BS15(M) ロッド先端おねじ
¥20,740
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
22128086CDQ2YA63-75DCZ75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥22,770
¥20,980
¥23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする