曜日別特売

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YD40

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YD40 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
オートスイッチ追記号
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22129608CDQ2YD40-15DCMZ-M9BWLS(M) ロッド先端おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付15
¥17,440
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
22129617CDQ2YD40-30DCMZ-A93LS(M) ロッド先端おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付30
¥16,670
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
22129626CDQ2YD40-30DCZ-M9BVL(-) 標準(ロッド先端めねじ)M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付30
¥21,400
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22129635CDQ2YD40-40DCZ-A93L(-) 標準(ロッド先端めねじ)A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付40
¥18,650
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
22129644CDQ2YD40-40DCZ-M9BVL(-) 標準(ロッド先端めねじ)M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付40
¥21,730
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22129653CDQ2YD40-50DCMZ-M9BL(M) ロッド先端おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付50
¥22,220
¥20,980
¥23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする