曜日別特売

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YD63TN

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YD63TN - SMC
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22129784CDQ2YD63TN-10DCMZ
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
22129793CDQ2YD63TN-10DCMZ-M9BVM
¥26,350
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする