SMC
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YD80
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22129809
CDQ2YD80-100DCMZ-M9BWLS
CADデータダウンロード
100
¥
38,890
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
22129818
CDQ2YD80-40DCMZ-M9BVLS
CADデータダウンロード
40
¥
35,530
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
22129827
CDQ2YD80-40DCMZ-M9N
CADデータダウンロード
40
¥
37,790
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
22129836
CDQ2YD80-50DCMZ
CADデータダウンロード
50
¥
32,620
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください