曜日別特売

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YL32

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YL32 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22130256CDQ2YL32-10DCZ10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
22130265CDQ2YL32-20DCMZ-M9NWL20(M) ロッド先端おねじ
¥19,140
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
22130274CDQ2YL32-20DCZ-M9BW20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
22130283CDQ2YL32-30DCMZ-M9BW30(M) ロッド先端おねじ
¥18,810
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
22130299CDQ2YL32-30DCZ30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
22130308CDQ2YL32-30DCZ-M9BL30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥18,540
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
22130317CDQ2YL32-30DCZ-M9BWLS30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
22130326CDQ2YL32-30DCZ-M9PWLS30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
22130335CDQ2YL32-40DCZ-M9BL40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
22130344CDQ2YL32-40DCZ-M9NWL40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥19,640
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
22130353CDQ2YL32-50DCZ-M9BWLS50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
22130369CDQ2YL32-75DCZ75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする