曜日別特売

低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XB80

低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XB80 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22191366CDQ2XB80-100DC-M9B100(C) ラバークッション付
¥50,820
¥43,980
¥48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191375CDQ2XB80-25D25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥30,970
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191384CDQ2XB80-30DM-M9NWV30(M) ロッド先端おねじ
¥39,600
¥36,980
¥40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191393CDQ2XB80-50D-M9N50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥40,590
¥37,980
¥41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191409CDQ2XB80-50D-M9NL50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥41,250
¥37,980
¥41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする