曜日別特売

低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XD40

低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XD40 - SMC
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22191454CDQ2XD40-100DM100
¥22,220
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191463CDQ2XD40-15DM-M9B15
¥20,900
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191479CDQ2XD40-15DM-M9BV15
¥21,780
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191488CDQ2XD40-15DM-M9NV15
¥21,780
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191497CDQ2XD40-40DM-A72L40
¥22,390
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191506CDQ2XD40-75DM-M9BWZ75
¥27,450
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする