SMC
低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XD63
ストローク(mm)
100
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22191558
CDQ2XD63-100DCM
CADデータダウンロード
¥
38,120
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191567
CDQ2XD63-100DCM-M9BWLS
CADデータダウンロード
¥
41,530
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191576
CDQ2XD63-100DCM-M9BWZS
CADデータダウンロード
¥
41,860
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください