曜日別特売

低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XF40

低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XF40 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22191603CDQ2XF40-100DM100
¥22,220
¥20,980
¥23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191619CDQ2XF40-25D25
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191628CDQ2XF40-25DM25
¥16,230
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191637CDQ2XF40-25DM-M9BL25
¥22,500
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191646CDQ2XF40-30D-M9BWV330
¥26,510
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする