SMC
低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XF80
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22191707
CDQ2XF80-15DM-M9NA
CADデータダウンロード
15
(-) 0.5
M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
41,470
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191716
CDQ2XF80-50DM-M9BL
CADデータダウンロード
50
(L) 3
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
45,210
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください