曜日別特売

低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XG80

低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XG80 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22191795CDQ2XG80-100DM-M9B100(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥52,690
¥48,980
¥53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191804CDQ2XG80-30DCM-M9BW30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥44,390
¥39,980
¥43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191813CDQ2XG80-75DCM-A93L75(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥49,670
¥43,980
¥48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする