SMC
電磁弁用パイロット弁アッセンブリ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル
圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22255723
V211-BGZ
AC24
グロメット(リード線長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付
標準
0.7(標準)
¥
4,790
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22255739
V211-2LNZ
AC200(50/60Hz)
L形プラグコネクタ、リード線なし
ランプ・サージ電圧保護回路付
標準
0.7(標準)
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22255748
V211-2MNZ
AC200(50/60Hz)
M形プラグコネクタ、リード線なし
ランプ・サージ電圧保護回路付
標準
0.7(標準)
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22255757
V211K-5LU
DC24
L形プラグコネクタ、リード線付
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
標準
1.0(高圧)
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22255766
V211T-5HZ
DC24
グロメット(リード線長さ600mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付
節電回路付
0.7(標準)
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください