標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-150

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-150 - SMC
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22322223CDS1BN125-150-A54Z-XC3BA
66,830
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22322239CDS1BN125-150-A54Z-XC3BC
60,060
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22322248CDS1BN125-150-A54Z-XC3BD
66,830
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22322257CDS1BN125-150-A93L
55,440
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22322266CDS1BN125-150-A93LS
50,270
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22322275CDS1BN125-150-J59L-XC4
64,190
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22322284CDS1BN125-150-K39
64,350
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22322293CDS1BN125-150-XC3AD
54,950
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22322309CDS1BN125-150-XC35
53,850
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22322318CDS1BN125-150-XC4
50,990
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22322327CDS1BN125-150-XC6
52,690
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22322336CDS1BN125-150-XC68
53,630
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22322345CDS1BN125-150-X1381
20,280
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする