標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-150B

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-150B - SMC
ストローク(mm)
150
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストローク調整範囲(mm)
0~50
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22322388CDS1BN125-150B-A93L-XC8
75,630
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22322397CDS1BN125-150B-A93LS-XC8
70,460
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22322406CDS1BN125-150B-XC8
68,370
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする