標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN125-300

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN125-300 - SMC
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22431676CS1TN125-300-XB5
88,140
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22431685CS1TN125-300-XB6
72,930
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22431694CS1TN125-300-XC3CD
54,450
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22431703CS1TN125-300-XC35
60,120
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22431719CS1TN125-300-XC5
61,770
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22431728CS1TN125-300-XC6
60,450
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22431737CS1TN125-300-XC86D
65,730
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする