標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-100KZ

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-100KZ - SMC
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22553345CDA2L50-100KZ-A67
29,540
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22553363CDA2L50-100KZ-A90
26,240
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22553388CDA2L50-100KZ-A90L
26,900
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22553406CDA2L50-100KZ-A90V
26,900
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22553424CDA2L50-100KZ-Z80
28,220
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする