標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CA2KD40
- ストローク(mm)
- 800
- クッション
- (-) 両側クッション付
- 作動方式
- 複動片ロッド
- チューブ内径(Φmm)
- 40
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08


















