曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBG40

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBG40 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22608995MBG40-100NZ-W100(N) ラバークッション
¥15,430
¥14,980
¥16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22609004MBG40-1250Z-XB61250(-) エアクッション
¥41,530
¥37,980
¥41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22609013MBG40-200Z-W200(-) エアクッション
¥16,750
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22609029MBG40-30Z-W30(-) エアクッション
¥14,770
¥13,980
¥15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22609038MBG40-400NZ400(N) ラバークッション
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする