標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-165Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-165Z - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)165クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22784108CDG1BA50-165Z-B59WLSB59W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
23,320
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22784117CDG1BA50-165Z-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
25,690
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする