曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-10Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-10Z - SMC
ストローク(mm)
10
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22919759CDJ2B10-10Z-M9BALS-B(L) 3(B) バンド取付M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥6,500
¥5,888
¥6,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
22919768CDJ2B10-10Z-M9BS-A(-) 0.5(A) レール取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥5,600
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
22919777CDJ2B10-10Z-M9BWS-B(-) 0.5(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥5,450
¥4,988
¥5,487(税込)
3日以内出荷
返品不可
22919786CDJ2B10-10Z-M9NS-A(-) 0.5(A) レール取付M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥5,700
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする